3310001420 Tischwagen 2401 00kg 2 Böden 1000x600mm

3310001420 Tischwagen 2401 00kg 2 Böden 1000x600mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fetra:3310001420, 30205994
Rubix:2925005
3310001420 Tischwagen 2401 00kg 2 Böden 1000x600mm

Produktdetails : 3310001420 Tischwagen 2401 00kg 2 Böden 1000x600mm


Tischwagen• Stahlrohr und Profilstahl geschweißt Pulverbeschichtet RAL 5007, Tragkraft obere Ladefläche 200kg. • 2 Lenk- und 2 Bockrollen TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).Tragkraft bis 600 kg, mit 2 Böden aus Holz, 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
Schwere Tischwagen, 2 Ladeflächen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Plattformen Holzwerkstoff-Platten, im Stahlrahmen liegend • Schiebegriff: gerade • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend • Naben: Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
265,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
315,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage