3310003360 ESD-Tischwagen m. 2 LF 250kg, 1000x600mm

3310003360 ESD-Tischwagen m. 2 LF 250kg, 1000x600mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fetra:1841
Rubix:2922740
3310003360 ESD-Tischwagen m. 2 LF 250kg, 1000x600mm

Produktdetails : 3310003360 ESD-Tischwagen m. 2 LF 250kg, 1000x600mm


ESD-Transportwagen• Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge) Schraub- und Steckkonstruktion, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. • ESD-TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). • 2 Lenk- und Bockrollen Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).ESD-Tischwagen, Tragkraft obere Ladefläche 80 kg, Böden mit 5 mm hohem Rand.
ESD-Tischwagen, Schiebegriff hochstehend • Stahlrohr und Profilstahl: geschweißt, elektrisch leitfähig, Steck- und Schraubkonstruktion • Pulverbeschichtung: RAL 7015 schiefergrau, elektrisch leitfähig • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten nach DIN 68765, elektrisch leitfähig, hellgrau • Tragkraft pro Einzelboden: 80 kg • Räder: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig • Naben: mit Präzisions-Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
501,13 exkl. MwSt.
/ Stück
596,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage