3110031315 Fahnenmast Alu zylindr. D 100mm 10,0m HüB IS

3110031315 Fahnenmast Alu zylindr. D 100mm 10,0m HüB IS

Siehe technische Informationen

Referenzen

MWI Metallwerk Ikemeyer:Z39 Z1-10,0/100 IS K
Rubix:2988649

Produktdetails : 3110031315 Fahnenmast Alu zylindr. D 100mm 10,0m HüB IS


Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert — EINTEILIG• Für private oder gewerbliche Beflaggung Mit außen liegender (HA)- oder innen liegender (HI/IS)- Hissvorrichtung. Jeweils einsetzbar für Bannerfahnen oder Hissfahnen im Hoch- oder Querformat. • Diebstahlsicher und geräuschlos Die innen liegende Seilführung (HI/IS) ist geräuschfrei und mit abschließbarer V2A-Masttür. Optional mit bedienerfreundlichem Kurbelsystem. • Stabilität für jede Fahnengröße Mast-Ø 75 mm für Flaggengröße bis 1,20x3,00 m oder 1,50x3,00 m. Mast-Ø 90 mm bei einer Flaggengröße von 1,50x4,00 m. • Weitere Farben auf Anfrage Die Fahnenmastrohre können auf Wunsch in RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.

Technische Informationen


Attribute
1.350,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.607,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage