9354800014 Schnellspannbohrfutter SBF-plus 3-16mm MK 3

Schnellsp.-Bohrf.SBF-plus

Siehe technische Informationen

Referenzen

Albrecht Präzision:100 0160 MK3 0
Rubix:1094979
Hersteller:100 0160 MK3 0
EAN:4250261511067
9354800014 Schnellsp.-Bohrf.SBF-plus 3-16 mm MK 3 A

Produktdetails : 9354800014 Schnellspannbohrfutter SBF-plus 3-16mm MK 3


Schnellspannbohrfutter SBF-plus 3-16mm MK 3 ALBRECHT
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig). Bohrfutter und Aufnahmeschaft bilden eine Einheit. Durch die kompakte Bauweise wird eine optimale Stabilität und höhere Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888) erzielt. Anwendung: Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten. Hinweis: Der Vorteil gegenüber einem zweiteiligen System ist die um insgesamt 21 mm kürzere Länge und somit bei Maschinen mit kleinem Arbeitsbereich vorteilhaft. Auf Wunsch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661038
243,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
289,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std