• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.645)
    • VDI-Werkzeughalter(990)
    • Halterung für Polygonalschaft(19)
    • HSK-Werkzeughalter(12)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(464)
    • Maschinenperipherie(252)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(131)
    • Werkstückspannung(1.865)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(240)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 3110028485 Flexipfosten gelb 1000mm Höhe, D80mm

    3110028485 Flexipfosten gelb 1000mm Höhe, D80mm

    Massiver Bohrdorn Schake

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Schake:412441BG
    Rubix:2922842
    Hersteller:412441BG
    EAN:4250384741860
    brand logo

    Produktdetails : 3110028485 Flexipfosten gelb 1000mm Höhe, D80mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    85,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    101,51 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B16CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B163310006855 Fasswender mit Haspelkett3110031220 Fahnenmast Alu zylindr. D 75mm 7,0m HüB HDKAG8110100125 Ersatzakku BL1840B 18,0V 4,0 Ah3110005170 FOat Schladschr. B910xT675xH1300mm RAL70355010 10 Schlad3110033480 ALU-FaMa zyl. m.Ausl., 360G D90mm HüB 8,7 m, DKA/1,5 m KiG3110039140 Fahrrad-Anlehnbugel verzinkt, L 1000 mm zum Aufdubeln3110005010 FOat Schladschr. B760xT675xH1300mm RAL70357016 11 Schlad3210031775 Erweiterungsmodul Plattformleiter 2 Stufen3110035275 FlüTüSch B930xT500xH1950mm 7035/7016,8SL m.TrWa,6FaB3110015005 Fabod RAL 7035 Schwlaschr B1040mm H40xB968xT588 mm3110033495 ALU-Fahnenmast zyl. 2.-tlg D60 mm HüB 5,5 m, OH Alu-BodHü3110005555 Format Schublade B900xT600mm, FH 120mm RAL 50123110005615 Format Schublade B750xT600mm, FH 120mm RAL 7016
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap