9354400004 Schnellsp.Bohrfutter NCBF 1-13 mm B16 Al
Schnellsp.Bohrfutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Albrecht Präzision:100 2130 B16
Rubix:1083379
Hersteller:100 2130 B16
Produktdetails : 9354400004 Schnellsp.Bohrfutter NCBF 1-13 mm B16 Al
Schnellspannbohrfutter NCBF 1-13mm B16 ALBRECHT
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter mit Spannsicherung Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit Spannsicherung. Hohe Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10 888) für präzisere Bohrungen und höhere Werkzeugstandzeiten. Alle Verschleißteile einsatzgehärtet, geschliffen und passend zueinander gefertigt sowie austauschbar. Anwendung: Für den Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren. Hinweis: Die Spannsicherung des NCBF-Bohrfutters verhindert durch die schlüssellose Arretierung am Stellring ein Lösen der Spannung am Bohrfutter, bei abrupter Drehzahlreduzierung der Maschine. Die Funktion der selbsttätigen, stufenlosen Nachspannung bei Rechtslauf bleibt trotzdem wirksam. Damit sichert dieses Albrecht System die jeweils maximal erzielte Spannkraft.
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter mit Spannsicherung Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit Spannsicherung. Hohe Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10 888) für präzisere Bohrungen und höhere Werkzeugstandzeiten. Alle Verschleißteile einsatzgehärtet, geschliffen und passend zueinander gefertigt sowie austauschbar. Anwendung: Für den Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren. Hinweis: Die Spannsicherung des NCBF-Bohrfutters verhindert durch die schlüssellose Arretierung am Stellring ein Lösen der Spannung am Bohrfutter, bei abrupter Drehzahlreduzierung der Maschine. Die Funktion der selbsttätigen, stufenlosen Nachspannung bei Rechtslauf bleibt trotzdem wirksam. Damit sichert dieses Albrecht System die jeweils maximal erzielte Spannkraft.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661038 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
329,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
392,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

