3110030695 Materialcontainer MC 1500 verz. zerlegt ohne Boden
3110030695 Materialcontainer MC 1500 verz. zerlegt ohne Boden
Siehe technische InformationenReferenzen
SÄBU Morsbach:F15210101
Rubix:2923535
Produktdetails : 3110030695 Materialcontainer MC 1500 verz. zerlegt ohne Boden
Materialcontainer, verzinkt, zerlegt ohne Boden• Einfacher Aufbau und Transport In wenigen Minuten mit nur 2 Mann montiert. 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung. Kombinierbar zu Großräumen. • Sichere Lagermöglichkeit Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen. Standardtür 1300x1890 mm mit Sicherheitsschloss. • Hohe Stabilität Dach mit integrierten Regenrinnen. Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark. Einzigartige Konstruktion mit ortsbezogener geprüfter Statik. CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3. Schneelast: 220 kg/m² bei verteilter Last. Windlast: 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland) Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik). • Individuelle Ausstattung Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite. Einbau von mehreren Türen. Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag. • Auch ohne Fußboden lieferbar• Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation.• Vliesbeschichtung der Dachunterseite Verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung. Die Innenhöhe bei Materialcontainern ohne Fußboden beträgt 2080 mm.****Gesamtlast nur in Verbindungmit Zubehör Kranladevorrichtung.
Materialcontainer MC, verzinkt, Bausatz ohne Boden • Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen • Einzigartige Konstruktion, mit ortsbezogener geprüfter Statik • CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 • Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark • Dach mit integrierten Regenrinnen • 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung, kombinierbar zu Großräumen • Einfacher Aufbau und Transport • Die Innenhöhe bei Materialcontainern ohne Fußboden beträgt 2080 mm • Standardtür mit Sicherheitsschloss • Schneelast 220 kg/m² bei verteilter Last • Windlast 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland) • Erdbebenlasten Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik) Individuelle Ausstattung: • Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite. • Einbau von mehreren Türen. • Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag • Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation • Vliesbeschichtung der Dachunterseite, verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung Lieferung: Endmontage der vormontieren Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage. Hinweis: Außenwandlackierung in allen Standard-RAL-Farbtönen, RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002, weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage. ****Gesamtlast nur in Verbindungmit Zubehör Kranladevorrichtung.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.872,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.417,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


