• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Sicherheitsschränke/-Behälter
    6. Sicherheitsbehälter
    7. 3410009655 Sammelbehälter 50 l,Edelstahl

    3410009655 Sammelbehälter 50 l,Edelstahl

    Sicherheitsbehälter Asecos

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Asecos:23160
    Rubix:3248007
    brand logo

    Produktdetails : 3410009655 Sammelbehälter 50 l,Edelstahl


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    301,63 € exkl. MwSt.
    / Stück
    358,94 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410010860 Sicherheitsbehälter Typ1 Schwinggriff, 4,0l rot, auslaufsich3410006585 Dosierkanne Edelstahl 1 l3410010915 Sicherheitsdose mit Ablaufhahn, 19,0l rot, flammensperre D293410010880 Flammenrückschlag- sicherung für Typ 1 ab 4,0l D122xH172 mm3410000885 PE-Gefst-depot Kleingeb. o. 4x220 Ltr. Fä. Rlt., 250 Ltr.3410009635 Sammelbehälter 50 l,Stahl,rot3410010920 Sicherheitsdose mit Ablaufhahn, 19,0l rot, flammensperre D293410006595 Dosierkanne Edelstahl 5 l3410011085 Abfallsammler HDPE für biogefärdenden Müll rot, 37,9l B559xT3410011105 Gefahrstoffeimer HDPE mit Schraubdeckel gelb, 75,7l B518xT513410011130 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410011115 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410003310 Container 1000 l Standard mit Kunststoffpalette3410010890 Sicherheitsbehälter Typ2 7,5l, mit Metallschlauch rot, flamm3510010885 AdBlue Robbyrob 10 L Kanister mit Einfüll
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap