3110022880 Anti-Ermüdungsmatte Solid Fatigue-Step Nitril B90xL90 cm sw
3110022880 Anti-Ermüdungsmatte Solid Fatigue-Step Nitril B90xL90 cm sw
Siehe technische InformationenReferenzen
COBA Europe:ST010001B1
Rubix:2921724
EAN:5060182983701





Produktdetails : 3110022880 Anti-Ermüdungsmatte Solid Fatigue-Step Nitril B90xL90 cm sw
Solid Fatigue-Step Nitrilgummi, schwarz• Ideal für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt. Hält Temperaturen von bis zu 160° C und verschüttetem geschmolzenem Glas stand. • Modulare Bauweise Die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen. Die einzelnen Fliesen lassen sich bequem bewegen oder austauschen. • Wahlweise 2 AusführungenNitril: 100% NBR, Beständigkeit gegen Fett, Öle und Chemikalien (B1-Version geprüft nach BS EN 13501). • Ausführung Temperaturbeständig: bis 160 °C. Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130. Materialstärke: 18 mm.
Arbeitsplatzmatte Solid Fatigue-Step • Die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen • Die einzelnen Fliesen lassen sich bequem bewegen oder austauschen • Ideal für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung • Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt • Hält verschüttetem, geschmolzenem Glas stand • Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130 Hinweis: Optional mit abgeschrägten Kanten in gelb oder schwarz.
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 18 mm |
|---|---|
| Breite | 900 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 900 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
327,19 € inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage