3110021030 Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil sw B90xT90 cm

3110021030 Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil sw B90xT90 cm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Miltex:16021
Rubix:2932426
3110021030 Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil sw B90xT90 cm

Produktdetails : 3110021030 Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil sw B90xT90 cm


Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil• Angenehmes Arbeitsumfeld Mit sehr guter Stehergonomie .• Modulares System• Ausführung Material: NBR-Kautschuk. • Optionales Zubehör Mit Leisten inkl. Ecken ist der Bodenbelag befahrbar, siehe YOGA SOLID/OCTA Oil Randleisten.Die Platten lassen sich nach Bedarf flexibel erweitern.• YOGA SOLID OilFür Arbeitsbereiche, an denen mit Ölen oder Chemikalien gearbeitet wird.• AusführungPlattengröße 900x900 mmMaterial: NR-Kautschuk, NBR-Kautschuk, NBR/SP-Kautschuk.Farbe: schwarz.Materialstärke: 17 mm.Gewicht: 12,8 kg/m².
Arbeitsplatzmatte Yoga Solid Oil • Zum Auslegen von großen Flächen geeignet • Zusammensteckbar • Rutschhemmung R10: nach DIN 51130 • In Verbindung mit Leisten und Ecken ist Bodenbelag befahrbar (Sackkarren, Handwagen usw.) • Oberfläche: geschlossen • Randleisten inklusive Ecken • Öl- und chemikalienbeständig • Material: NR Kautschuk, NBR Kautschuk, NBR/SP-Kautschuk • Geringe Abnutzung • Sehr gute Stehergonomie • Modulsystem • Chemikalienresistent

Technische Informationen


Attribute
94,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage