3110020905 Endstück YOGA FLEX Oil sw B80xT30 cm VE 2 Stk

3110020905 Endstück YOGA FLEX Oil sw B80xT30 cm VE 2 Stk

Siehe technische Informationen

Referenzen

Miltex:17030
Rubix:2932923
3110020905 Endstück YOGA FLEX Oil sw B80xT30 cm VE 2 Stk

Produktdetails : 3110020905 Endstück YOGA FLEX Oil sw B80xT30 cm VE 2 Stk


Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Basic und YOGA FLEX Oil• Ausbaufähiges Modulsystem in 2 Varianten In der Länge flexibel erweiterbar. Keine Stolpergefahr – Ränder abgeschrägt (Einzelmatten: allseitig, Mittelstücke: 2-seitig, Enden: 3-seitig). • AusführungMaterialstärke: 14 mm. Gewicht: 11,0 kg/m². Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar• YOGA FLEX OilMaterial: Nitrilkautschuk, beständig gegen die meistenChemikalien und Öle (bitte Testmuster anfordern).
Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Oil • Aus Natur- und Nitrilkautschuk, beständig gegen die meisten Chemikalien und Öle (bitte Testmuster anfordern), schwarz • Ausbaufähiges Modulsystem in 2 Varianten • In der Länge flexibel erweiterbar • Keine Stolpergefahr – Ränder abgeschrägt (Einzelmatten: allseitig, Mittelstücke: 2-seitig, Enden: 3-seitig) Hinweis: Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar. • Yoga Flex Oil Material: Natur- und Nitrilkautschuk, beständig gegen die meisten Chemikalien und Öle (bitte Testmuster anfordern).

Technische Informationen


Attribute
66,24 € exkl. MwSt.
/ Packung
78,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage