3110002960 MontWkbB1270xT700xH850mmRAL70355012BMP:50mm2Schlad
Werkbank für Werkstatt Anke (Anton Kessel)
Siehe technische InformationenReferenzen
Anke (Anton Kessel):999.021.0105
Rubix:2914487
Produktdetails : 3110002960 MontWkbB1270xT700xH850mmRAL70355012BMP:50mm2Schlad
Montage-Werkbank, Modell 701 V, fahrbar • Werkbankplatte Buche massiv • Mit 2 Schubladen • Eingebauter Schraubstock 100 mm Backenbreite mit Klapplift, 360° drehbar und höhenverstellbar • Eintüriges Schraubstockfach • Absenkbare Fahreinrichtung: fahrbar max. 450 kg einschließlich Eigengewicht der Werkbank • Fahreinrichtung mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm, Tragkraft je Rolle 150 kg • Durch Umlegen eines Exzenterhebels wird die Fahr- oder Ruheposition eingestellt • Fester Stand in Ruheposition durch 4 Füße • Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE-Werkbank in DOM®-Schließanlage möglich • Schubladen Vollauszug 100 % • Schubladentraglast 100 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.121,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.524,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



