3110001575 Ka-WkbB2000xT700xH900mmRAL70355012BMP:50mm3Schlad,1Tü.
Werkbank für Werkstatt Anke (Anton Kessel)
Siehe technische InformationenReferenzen
Anke (Anton Kessel):999.002.0685
Rubix:2913686
Produktdetails : 3110001575 Ka-WkbB2000xT700xH900mmRAL70355012BMP:50mm3Schlad,1Tü.
Kastenwerkbank Model 146 V • Kastenwerkbank mit 3 Schubladen und 1 Tür • Massive Arbeitsplatte, BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt • Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster • Innenmaß Schublade 500 x 540 mm (B x T) • Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet, Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten in RAL 5012 lichtblau (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar) Hinweis: Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.470,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.749,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


