Rillenkugellager Timken 308W, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:308W
Rubix:841477
EAN:0087796042780
308W (TIM) Spannlager Fafnir
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 308W (TIM) Spannlager Fafnir


Rillenkugellager Timken Fafnir 308W (Maximum Capacity), offen. 40×90×23 mm mit hoher dynamischer Tragzahl und Öl-Grenzdrehzahl 4600 rpm.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Grenzdrehzahl4600 rpm
Bohrungsdurchmesser40 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r39055 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr64499 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,37 exkl. MwSt.
/ Stück
93,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an