S.306-100D Drehmomentschluessel 20 - 100 Nm

306D - Click-Schlüssel ohne Zubehör

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:S.306-100D
Rubix:1261625
EAN:3148516936011
S.306-100D 1/2 Drehmomentschlüssel 20-100 Nm

Technische Zusammenfassung

Drehmoment, Minimum20 N.m
Drehmoment, Maximum100 N.m
Antriebsvierkant1/2 in. ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S.306-100D Drehmomentschluessel 20 - 100 Nm


Der Facom 306D Drehmomentschlüssel ist ein Präzisionswerkzeug, das für ein zuverlässiges und kontrolliertes Anziehen in anspruchsvollen Anwendungen entwickelt wurde. Dank seines robusten Klick-Mechanismus und der ergonomischen Bauweise gewährleistet er ein exakt definiertes Drehmoment und minimiert so das Risiko von Beschädigungen an mechanischen Baugruppen.

Eigenschaften:
Die Serie 306D zeichnet sich durch ein präzises Auslöse-System aus, das eine optimale Kontrolle über das aufgebrachte Drehmoment ermöglicht. Der sorgfältig kalibrierte Innenmechanismus ist für den intensiven Dauereinsatz konzipiert und bietet eine gleichbleibend hohe Genauigkeit. Jeder Drehmomentschlüssel wird in einer stabilen Kunststoffbox geliefert – für sicheren Transport und optimalen Schutz. Der ergonomische Griff sorgt für komfortables Arbeiten, während der Sicherungsring ein unbeabsichtigtes Verstellen der Werte verhindert. Durch die durchdachte Konstruktion ist sowohl ein Anziehen als auch Lösen möglich (nur im Uhrzeigersinn – für das Lösen Schlüssel umdrehen).

Spezifikationen:
• Werksgenauigkeit: ± 2 % (Ausnahme: Modelle R306-25D, K306A600, K306A1000 ± 4 %, R304DA ± 6 %)
• Mechanische Lebensdauer: bis zu 50.000 Zyklen (bis 200 Nm)
• Drehmomentbereich: 1–1000 Nm, je nach Modell
• Vierkantaufnahme: 9 x 12 mm oder 14 x 18 mm
• Kompatible Aufsätze: Ratschen, Gabelköpfe, Stecknüsse u.a.
• Durchmesser: 30 mm
• Typ: Einrichtungs-Drehmomentschlüssel, umkehrbar durch Umdrehen des Einsatzes
• Inklusive Kalibrierzertifikat nach ISO 6789
• Lieferung in stabiler Kunststoffbox
• Individuelle Seriennummer zur Rückverfolgbarkeit
• Garantie: 3 Jahre

Normen:
Die Facom 306D Drehmomentschlüssel entsprechen der internationalen Norm ISO 6789, die höchste Anforderungen an Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit definiert.

Stärken

• Höchste Präzision: Strenge Drehmomentkontrolle für reproduzierbare und sichere Verschraubungen
• Lange Lebensdauer: Robuster Mechanismus für bis zu 50.000 Arbeitszyklen
• Vielseitig einsetzbar: Große Auswahl an Drehmomentbereichen für professionelle Anforderungen
• Ergonomisches Design: Komfortabler Griff und einfaches Einstellsystem für intuitive Bedienung
• Sichere Rückverfolgbarkeit: Individuelle Nummerierung und ISO-Kalibrierzertifikat

Anwendungen

Die Facom 306D Drehmomentschlüssel sind ideal für den professionellen Einsatz in verschiedensten Industriezweigen. Sie eignen sich perfekt für kontrolliertes Anziehen im Fahrzeugbau, um die Sicherheit mechanischer Komponenten zu gewährleisten. In der Luft- und Raumfahrtindustrie ermöglichen sie präzise Montagearbeiten nach höchsten Qualitätsstandards. In der industriellen Instandhaltung erleichtern sie Montage- und Wartungseinsätze an empfindlichen Anlagen. Auch in Werkstätten, Wartungsabteilungen und bei Handwerksbetrieben überzeugen sie durch ihre Robustheit und Genauigkeit – ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die Wert auf Präzision und Zuverlässigkeit legen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1050 g
Verpackungsmaße (L x B x H)570x115x75 mm
Gewicht der Verpackung1820 g
Drehmoment, Minimum20 N.m
Drehmoment, Maximum100 N.m
Antriebsvierkant1/2 in. ''
Länge437 mm
Gewicht1,05 kg
Befestigung9 x 12 mm
NormISO 6789
Typs.306-100d
Zolltarifcode82042000
334,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
398,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage