Drehmomentschlüssel Facom J.306-50D, Antriebsvierkant: 3/8 '' | Drehmoment, Minimum: 10 N.m | Drehmoment, Maximum: 50 N.m
306D - Click-Schlüssel ohne Zubehör
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:J.306-50D
Rubix:3475959
EAN:3148516935816


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 10 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 50 N.m |
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
Produktdetails : J.306-50D Drehmomentschluessel 3/8'' 10 - 50 Nm
Der Facom 306D Drehmomentschlüssel ist ein Präzisionswerkzeug, das für ein zuverlässiges und kontrolliertes Anziehen in anspruchsvollen Anwendungen entwickelt wurde. Dank seines robusten Klick-Mechanismus und der ergonomischen Bauweise gewährleistet er ein exakt definiertes Drehmoment und minimiert so das Risiko von Beschädigungen an mechanischen Baugruppen.
Eigenschaften:
Die Serie 306D zeichnet sich durch ein präzises Auslöse-System aus, das eine optimale Kontrolle über das aufgebrachte Drehmoment ermöglicht. Der sorgfältig kalibrierte Innenmechanismus ist für den intensiven Dauereinsatz konzipiert und bietet eine gleichbleibend hohe Genauigkeit. Jeder Drehmomentschlüssel wird in einer stabilen Kunststoffbox geliefert – für sicheren Transport und optimalen Schutz. Der ergonomische Griff sorgt für komfortables Arbeiten, während der Sicherungsring ein unbeabsichtigtes Verstellen der Werte verhindert. Durch die durchdachte Konstruktion ist sowohl ein Anziehen als auch Lösen möglich (nur im Uhrzeigersinn – für das Lösen Schlüssel umdrehen).
Spezifikationen:
• Werksgenauigkeit: ± 2 % (Ausnahme: Modelle R306-25D, K306A600, K306A1000 ± 4 %, R304DA ± 6 %)
• Mechanische Lebensdauer: bis zu 50.000 Zyklen (bis 200 Nm)
• Drehmomentbereich: 1–1000 Nm, je nach Modell
• Vierkantaufnahme: 9 x 12 mm oder 14 x 18 mm
• Kompatible Aufsätze: Ratschen, Gabelköpfe, Stecknüsse u.a.
• Durchmesser: 30 mm
• Typ: Einrichtungs-Drehmomentschlüssel, umkehrbar durch Umdrehen des Einsatzes
• Inklusive Kalibrierzertifikat nach ISO 6789
• Lieferung in stabiler Kunststoffbox
• Individuelle Seriennummer zur Rückverfolgbarkeit
• Garantie: 3 Jahre
Normen:
Die Facom 306D Drehmomentschlüssel entsprechen der internationalen Norm ISO 6789, die höchste Anforderungen an Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit definiert.
Eigenschaften:
Die Serie 306D zeichnet sich durch ein präzises Auslöse-System aus, das eine optimale Kontrolle über das aufgebrachte Drehmoment ermöglicht. Der sorgfältig kalibrierte Innenmechanismus ist für den intensiven Dauereinsatz konzipiert und bietet eine gleichbleibend hohe Genauigkeit. Jeder Drehmomentschlüssel wird in einer stabilen Kunststoffbox geliefert – für sicheren Transport und optimalen Schutz. Der ergonomische Griff sorgt für komfortables Arbeiten, während der Sicherungsring ein unbeabsichtigtes Verstellen der Werte verhindert. Durch die durchdachte Konstruktion ist sowohl ein Anziehen als auch Lösen möglich (nur im Uhrzeigersinn – für das Lösen Schlüssel umdrehen).
Spezifikationen:
• Werksgenauigkeit: ± 2 % (Ausnahme: Modelle R306-25D, K306A600, K306A1000 ± 4 %, R304DA ± 6 %)
• Mechanische Lebensdauer: bis zu 50.000 Zyklen (bis 200 Nm)
• Drehmomentbereich: 1–1000 Nm, je nach Modell
• Vierkantaufnahme: 9 x 12 mm oder 14 x 18 mm
• Kompatible Aufsätze: Ratschen, Gabelköpfe, Stecknüsse u.a.
• Durchmesser: 30 mm
• Typ: Einrichtungs-Drehmomentschlüssel, umkehrbar durch Umdrehen des Einsatzes
• Inklusive Kalibrierzertifikat nach ISO 6789
• Lieferung in stabiler Kunststoffbox
• Individuelle Seriennummer zur Rückverfolgbarkeit
• Garantie: 3 Jahre
Normen:
Die Facom 306D Drehmomentschlüssel entsprechen der internationalen Norm ISO 6789, die höchste Anforderungen an Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit definiert.
Stärken
• Höchste Präzision: Strenge Drehmomentkontrolle für reproduzierbare und sichere Verschraubungen
• Lange Lebensdauer: Robuster Mechanismus für bis zu 50.000 Arbeitszyklen
• Vielseitig einsetzbar: Große Auswahl an Drehmomentbereichen für professionelle Anforderungen
• Ergonomisches Design: Komfortabler Griff und einfaches Einstellsystem für intuitive Bedienung
• Sichere Rückverfolgbarkeit: Individuelle Nummerierung und ISO-Kalibrierzertifikat
• Lange Lebensdauer: Robuster Mechanismus für bis zu 50.000 Arbeitszyklen
• Vielseitig einsetzbar: Große Auswahl an Drehmomentbereichen für professionelle Anforderungen
• Ergonomisches Design: Komfortabler Griff und einfaches Einstellsystem für intuitive Bedienung
• Sichere Rückverfolgbarkeit: Individuelle Nummerierung und ISO-Kalibrierzertifikat
Anwendungen
Die Facom 306D Drehmomentschlüssel sind ideal für den professionellen Einsatz in verschiedensten Industriezweigen. Sie eignen sich perfekt für kontrolliertes Anziehen im Fahrzeugbau, um die Sicherheit mechanischer Komponenten zu gewährleisten. In der Luft- und Raumfahrtindustrie ermöglichen sie präzise Montagearbeiten nach höchsten Qualitätsstandards. In der industriellen Instandhaltung erleichtern sie Montage- und Wartungseinsätze an empfindlichen Anlagen. Auch in Werkstätten, Wartungsabteilungen und bei Handwerksbetrieben überzeugen sie durch ihre Robustheit und Genauigkeit – ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die Wert auf Präzision und Zuverlässigkeit legen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 930 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 570x115x75 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1637 g |
| Drehmoment, Minimum | 10 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 50 N.m |
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 357 mm |
| Gewicht | 0,93 kg |
| Befestigung | 9x12 mm |
| Norm | din en iso 6789, iso 6789, nf en iso 6789 |
| Typ | j.306-50d |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
325,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
387,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage