S.306A350 Drehmomentschluessel 70 - 350 Nm

306A - Abzugschlüssel mit abnehmbarer Ratsche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:S.306A350
Rubix:3475966
EAN:3148516936790
brand logo

Technische Zusammenfassung

Drehmoment, Minimum70 N.m
Drehmoment, Maximum350 N.m
Antriebsvierkant1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S.306A350 Drehmomentschluessel 70 - 350 Nm


Drehmomentschlüssel mit abnehmbarer Knarre J.372 automatisch auslösend 20 - 100 Nm

Produktstärken:
Genauigkeit ab Werk: ± 2 %
Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
Nummeriert, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert
Lieferung im Kunststoffkasten mit Knarre und Drehgriff

Stärken

Schlüssel nummeriert und mit einem ISO 6789 Kalibrierungszertifikat geliefert.

Anwendungen

Einwegschlüssel zum Lösen von Schrauben durch Umdrehen der Bits.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1790 g
Verpackungsmaße (L x B x H)820x145x120 mm
Gewicht der Verpackung3622 g
Drehmoment, Minimum70 N.m
Drehmoment, Maximum350 N.m
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge725 mm
Gewicht1,8 kg
Befestigung14x18 mm
NormDIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
Typs.306a350
315,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
374,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage