S.306A100 Drehmomentschluessel 20 - 100 Nm

306A - Abzugschlüssel mit abnehmbarer Ratsche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:S.306A100
Rubix:2142477
EAN:3148516936103
brand logo

Technische Zusammenfassung

Drehmoment, Minimum20 N.m
Drehmoment, Maximum100 N.m
Antriebsvierkant1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S.306A100 Drehmomentschluessel 20 - 100 Nm


Drehmomentschlüssel mit abnehmbarer Knarre J.372 automatisch auslösend 20 - 100 Nm

Produktstärken:
Genauigkeit ab Werk: ± 2 %
Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
Nummeriert, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert
Lieferung im Kunststoffkasten mit Knarre und Drehgriff

Stärken

Schlüssel nummeriert und mit einem ISO 6789 Kalibrierungszertifikat geliefert.

Anwendungen

Einwegschlüssel zum Lösen von Schrauben durch Umdrehen der Bits.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1050 g
Verpackungsmaße (L x B x H)570x110x70 mm
Gewicht der Verpackung2124 g
Drehmoment, Minimum20 N.m
Drehmoment, Maximum100 N.m
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge437 mm
Gewicht1 kg
Befestigung9x12 mm
NormDIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
Typs.306a100
241,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
287,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen