3EL112M2C-PD-BO-C34 MECA-AC-MOT 2pol 4kW 3000 B3 112M 400/690 AL IE3
3-Phasen-AC-Motor
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:891432
Rubix:3185072
EAN:3660338440809

Produktdetails : 3EL112M2C-PD-BO-C34 MECA-AC-MOT 2pol 4kW 3000 B3 112M 400/690 AL IE3
Asynchron-Elektromotoren in den Bauformen B3, B5 und B14 aus Aluminium oder Gusseisen. Schutzart IP55. Isolierung Klasse F (155ºC) / Temperaturanstieg B. Wirkungsgrade: ∙ IE2 von 0,12 kW bis 0,55 kW ∙ IE3 von 0,75 kW bis 90kW. Standardspannung von 230/400 V bis 3 kW, 400/690 V darüber. PTC-Thermistor serienmäßig in den Baugrößen 132 und höher.
MECA-AC-MOT 2pol 4kW 3000 B3 112M 400/690 AL IE3
Stärken
Aluminium, Lackierung RAL7031
Anwendungen
Rotierende Kraft
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 4 kW |
|---|---|
| Spannung | 400/690 V |
| Geschwindigkeit | 3000 rpm |
| Werkstoff | aluminium |
| Achshöhe | 112 mm |
| Polzahl | 2 |
| Effizienzklasse | ie3 |
| Schutzart (IP) | ip55 |
| Wellendurchmesser | 28 mm |
| Gewicht | 32,37 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
548,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
652,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen