2EL063M2B-PD-AO-C34 MECA-AC-MOT 2pol 0,25kW 3000 B3 63M 230/400 AL IE2
3-Phasen-AC-Motor
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:891424
Rubix:3184959
EAN:3660338440724


Technische Zusammenfassung
| Leistung | 0,25 kW |
|---|---|
| Spannung | 230/400 V |
| Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Produktdetails : 2EL063M2B-PD-AO-C34 MECA-AC-MOT 2pol 0,25kW 3000 B3 63M 230/400 AL IE2
Asynchron-Elektromotoren in den Bauformen B3, B5 und B14 aus Aluminium oder Gusseisen. Schutzart IP55. Isolierung Klasse F (155ºC) / Temperaturanstieg B. Wirkungsgrade: ∙ IE2 von 0,12 kW bis 0,55 kW ∙ IE3 von 0,75 kW bis 90kW. Standardspannung von 230/400 V bis 3 kW, 400/690 V darüber. PTC-Thermistor serienmäßig in den Baugrößen 132 und höher.
MECA-AC-MOT 2pol 0,25kW 3000 B3 63M 230/400 AL IE2
Stärken
Aluminium, Lackierung RAL7031
Anwendungen
Rotierende Kraft
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 0,25 kW |
|---|---|
| Spannung | 230/400 V |
| Geschwindigkeit | 3000 rpm |
| Werkstoff | aluminium |
| Achshöhe | 63 mm |
| Polzahl | 2 |
| Effizienzklasse | ie2 |
| Schutzart (IP) | ip55 |
| Wellendurchmesser | 11 mm |
| Gewicht | 4,84 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen