3EL132S2B-PD-BA-C34 MECA-AC-MOT 2pol 5,5kW 3000 B3 132S 400/690 AL IE3

3-Phasen-AC-Motor

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:891433
Rubix:3185089
EAN:3660338440816
3EL132S2B-PD-BA-C34 MECA-AC-MOT 2pol 5,5kW 3000 B3 132S 400/690 AL IE3
Technische Zusammenfassung
Leistung5,5 kW
Spannung400/690 V
Geschwindigkeit3000 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3EL132S2B-PD-BA-C34 MECA-AC-MOT 2pol 5,5kW 3000 B3 132S 400/690 AL IE3


Asynchron-Elektromotoren in den Bauformen B3, B5 und B14 aus Aluminium oder Gusseisen. Schutzart IP55. Isolierung Klasse F (155ºC) / Temperaturanstieg B. Wirkungsgrade: ∙ IE2 von 0,12 kW bis 0,55 kW ∙ IE3 von 0,75 kW bis 90kW. Standardspannung von 230/400 V bis 3 kW, 400/690 V darüber. PTC-Thermistor serienmäßig in den Baugrößen 132 und höher.
MECA-AC-MOT 2pol 5,5kW 3000 B3 132S 400/690 AL IE3

Stärken

Aluminium, Lackierung RAL7031

Anwendungen

Rotierende Kraft

Technische Informationen


Attribute
Leistung5,5 kW
Spannung400/690 V
Geschwindigkeit3000 rpm
Werkstoffaluminium
Achshöhe132 mm
Polzahl2
Effizienzklasseie3
Schutzart (IP)ip55
Wellendurchmesser38 mm
Gewicht45,91 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
770,43 exkl. MwSt.
/ Stück
916,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen