3EL132M4D-FA-BA-C34 MECA-AC-MOT 4pol 7,5kW 1500 B5 132M 400/690 AL IE3
3-Phasen-AC-Motor
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:891494
Rubix:3185078
EAN:3660338441424


Technische Zusammenfassung
| Leistung | 7,5 kW |
|---|---|
| Spannung | 400/690 V |
| Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Produktdetails : 3EL132M4D-FA-BA-C34 MECA-AC-MOT 4pol 7,5kW 1500 B5 132M 400/690 AL IE3
Asynchron-Elektromotoren in den Bauformen B3, B5 und B14 aus Aluminium oder Gusseisen. Schutzart IP55. Isolierung Klasse F (155ºC) / Temperaturanstieg B. Wirkungsgrade: ∙ IE2 von 0,12 kW bis 0,55 kW ∙ IE3 von 0,75 kW bis 90kW. Standardspannung von 230/400 V bis 3 kW, 400/690 V darüber. PTC-Thermistor serienmäßig in den Baugrößen 132 und höher.
MECA-AC-MOT 4pol 7,5kW 1500 B5 132M 400/690 AL IE3
Stärken
Aluminium, Lackierung RAL7031
Anwendungen
Rotierende Kraft
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 7,5 kW |
|---|---|
| Spannung | 400/690 V |
| Geschwindigkeit | 1500 rpm |
| Werkstoff | aluminium |
| Achshöhe | 132 mm |
| Polzahl | 4 |
| Effizienzklasse | ie3 |
| Schutzart (IP) | ip55 |
| Wellendurchmesser | 38 mm |
| Gewicht | 56,78 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
963,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.146,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen