3EL090S2B-FC-A0-C34 MECA-AC-MOT 2pol 1,5kW 3000 B14 90S 230/400 AL IE3
3-Phasen-AC-Motor
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:891519
Rubix:3185051
EAN:3660338441677


Technische Zusammenfassung
| Leistung | 1,5 kW |
|---|---|
| Spannung | 230/400 V |
| Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Produktdetails : 3EL090S2B-FC-A0-C34 MECA-AC-MOT 2pol 1,5kW 3000 B14 90S 230/400 AL IE3
Asynchron-Elektromotoren in den Bauformen B3, B5 und B14 aus Aluminium oder Gusseisen. Schutzart IP55. Isolierung Klasse F (155ºC) / Temperaturanstieg B. Wirkungsgrade: ∙ IE2 von 0,12 kW bis 0,55 kW ∙ IE3 von 0,75 kW bis 90kW. Standardspannung von 230/400 V bis 3 kW, 400/690 V darüber. PTC-Thermistor serienmäßig in den Baugrößen 132 und höher.
MECA-AC-MOT 2pol 1,5kW 3000 B14 90S 230/400 AL IE3
Stärken
Aluminium, Lackierung RAL7031
Anwendungen
Rotierende Kraft
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 1,5 kW |
|---|---|
| Spannung | 230/400 V |
| Geschwindigkeit | 3000 rpm |
| Werkstoff | aluminium |
| Achshöhe | 90 mm |
| Polzahl | 2 |
| Effizienzklasse | ie3 |
| Schutzart (IP) | ip55 |
| Wellendurchmesser | 24 mm |
| Gewicht | 15,44 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
326,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
388,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen