2154SK 14 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 14mm

3-K-Schraubendreher 2150

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:2154SK 14
Rubix:1028432
Hersteller:1845284
EAN:4010886857250
2154SK 14 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 14mm

Technische Zusammenfassung

Abdruckflach
Abdruckgröße14 mm
Klingenlänge250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2154SK 14 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 14mm


Ausführung nach DIN 

Stärken

• Optimale Ergonomie: reduziert Ermüdung und ermöglicht langes, komfortables Arbeiten
• Hohe Lebensdauer: Klingen aus Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, gehärtet und angelassen
• Präzises Schrauben: normgerechte Schneidenform für perfekten Sitz in Schlitzschrauben
• Vielseitige Anwendung: erhältlich in einer breiten Auswahl an Größen
• Effizientes Arbeiten: schnelle Identifikation durch Markierung und einfache Aufbewahrung dank Aufhängebohrung

Anwendungen

Die flachen Gedore-Schraubendreher eignen sich ideal für industrielle Einsatzbereiche, mechanische Werkstätten und Wartungsarbeiten. Sie sind bestens geeignet für Montage- und Demontageaufgaben, die Maschinenwartung sowie präzise Arbeiten in der Elektrotechnik oder der allgemeinen Mechanik.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht324 g
Abdruckflach
Abdruckgröße14 mm
Klingenlänge250 mm
Länge370 mm
Zolltarifcode82054000
25,44 exkl. MwSt.
/ Stück
30,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std