Schraubendreher Gedore 2150 10-300, Abdruck: Flach | Länge: 420 mm | Klingenlänge: 300 mm
3-K-Schraubendreher 2150
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:2150 10-300
Rubix:1244788
Hersteller:2822679
EAN:4010886937884

Produktdetails : 2150 10-300 3K-Schraubendreher Schlitz 10 mm, 300 mm
Ausführung nach DIN 
Stärken
• Optimale Ergonomie: reduziert Ermüdung und ermöglicht langes, komfortables Arbeiten
• Hohe Lebensdauer: Klingen aus Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, gehärtet und angelassen
• Präzises Schrauben: normgerechte Schneidenform für perfekten Sitz in Schlitzschrauben
• Vielseitige Anwendung: erhältlich in einer breiten Auswahl an Größen
• Effizientes Arbeiten: schnelle Identifikation durch Markierung und einfache Aufbewahrung dank Aufhängebohrung
• Hohe Lebensdauer: Klingen aus Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, gehärtet und angelassen
• Präzises Schrauben: normgerechte Schneidenform für perfekten Sitz in Schlitzschrauben
• Vielseitige Anwendung: erhältlich in einer breiten Auswahl an Größen
• Effizientes Arbeiten: schnelle Identifikation durch Markierung und einfache Aufbewahrung dank Aufhängebohrung
Anwendungen
Die flachen Gedore-Schraubendreher eignen sich ideal für industrielle Einsatzbereiche, mechanische Werkstätten und Wartungsarbeiten. Sie sind bestens geeignet für Montage- und Demontageaufgaben, die Maschinenwartung sowie präzise Arbeiten in der Elektrotechnik oder der allgemeinen Mechanik.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 222 g |
|---|---|
| Abdruck | flach |
| Abdruckgröße | 10 mm |
| Klingenlänge | 300 mm |
| Länge | 420 mm |
| Endbearbeitung | vergütet |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
