Referenzen
SMC:MHSH3-32D
Rubix:1132931
Hersteller:MHSH3-32D
EAN:3618036381528

Produktdetails : MHSH3-32D Pneumatischer Greifer
MHSH3, Pneumatischer 3-Finger-Parallelgreifer, mit Durchgangsbohrung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | luftgreifer |
|---|---|
| Zylinderhub | 8 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Verbindung | rc 1/8 (g 1/8, npt 1/8) |
| Serie | mhsh3 |
| Material des Körpers | aluminium |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
681,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
810,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen