Schraubendreher Gedore 2163 KTX T40, Abdruck: Torx-Profil | Länge: 240 mm | Klingenlänge: 130 mm
3-C-Schraubendreher TORX 2163 KTX
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:2163 KTX T40
Rubix:1244908
Hersteller:2824280
EAN:4010886938249

Produktdetails : 2163 KTX T40 3K-Schraubendreher TORX mit Kugelkopf
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t40 |
| Klingenlänge | 130 mm |
| Länge | 240 mm |
| Endbearbeitung | vergütet |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
148,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
