517.122-38 3/2-Wegeventil, elektropneumat., bistabil, G 3/8, 24 V DC
3/2 Wegeventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:517.122-38
Rubix:1423155
Hersteller:106538
EAN:4047322386081

Dokumente
Produktdetails : 517.122-38 3/2-Wegeventil, elektropneumat., bistabil, G 3/8, 24 V DC
Das elektropneumatische 3/2-Wegeventil ist Teil der traditionellen Wegeventill-Baureihe 517.
Anwendungen
Der Einsatzbereich erstreckt sich auf alle Anwendungen zur Betätigung pneumatischer Aktoren. Diese Ventile sind als Muffenventile, zum Direkteinbau an Zyliner (mit Spezialadapter) oder als Serienventile mit Mehrfachgrundplatte und Einzelverkettungsplatte ausgeführt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 426 g |
|---|---|
| Typ | 3/2 wegeventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
