Referenzen
IMI Norgren:VM158A11AB313B
Rubix:1410019
Hersteller:VM158A11AB313B



Produktdetails : VM158A11AB313B 3/2-Wege-Ventil
3/2-Wege-Ventil
3/2-Wege-Ventil
Technische Informationen
Attribute
| Typ | na8u 3/2 nc/nc mit pifs |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Volumenstrom | 965 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 3 - 8 |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Min. Einsatztemperatur | -5 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
