SY124-5LOU-Q Ventil, elektrisch betätigt

3/2-Wege-Ventil Serie SY100

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:SY124-5LOU-Q
Rubix:2180322
SY124-5LOU-Q Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SY124-5LOU-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die Serie SY bietet größere Fortschritte bei der Leistung des Ventils, um eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen zu bieten. Die Serie bietet einen hohen Durchfluss und einen geringen Stromverbrauch in einem kompakten Design. Die SY-Serie ist mit Inline- oder Grundplattenmontage erhältlich und die Magnetventile können einzeln oder auf einer Leiste verwendet werden.
SY100, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, direkt betätigt, weichdichtender Schieber

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,45 exkl. MwSt.
/ Stück
49,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen