2534052 Plaline Arbeitsweste sand/schwarz Gr. L
2534 Plaline Arbeitsweste sand-schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2534052
Rubix:1966758
EAN:4030913903682

Produktdetails : 2534052 Plaline Arbeitsweste sand/schwarz Gr. L
Plaline, Arbeitsweste, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite mit Klettband verstellbar, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 2 Golffalten und Lüftungsschlitz im Rücken, Größen: XS - XXXXL Lieferbare Farben: schwarz/zink (2530) kornblau/marine (2531) marine/zink (2532) weiß/zink (2533) sand/schwarz (2534) grün/schwarz (2535) schiefer/schwarz (2536)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | khaki |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 280 g/m² |
| Werkstoff | canvas-bindung (ca. 280 g/m²); 65 % polyester, 35 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage