Hose Planam 2521098, Größe: 98 | Farbe: Blau
2521 Plaline Latzhose kornblau-marine
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2521098
Rubix:1499780
EAN:4030913902098

Produktdetails : 2521098 Plaline Latzhose kornbl./marine Gr. 98
Plaline, Latzhose, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, weitere Latztasche mit Reißverschluss, 2 Stiftfächer, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Bundweitenverstellung mit Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: schwarz/zink (2520) kornblau/marine (2521) marine/zink (2522) weiß/zink (2523) sand/schwarz (2524) grün/schwarz (2525) schiefer/schwarz (2526)
Plaline Latzhose Kornblau,Marine Gr. 98
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 98 |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
98