25 PK 7 Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 7mm

25 PK 10 Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 10 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:25 PK 7
Rubix:1045594
Hersteller:1616331
EAN:4010886825846
25 PK 7 Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 7mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung7
Länge107 mm
Typrohrzange
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 25 PK 7 Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 7mm


GEDORE Nr. 25 PK
Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen, Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen, Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen), Verchromt, Verchromt, Spitzen brüniert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht81 g
Öffnung7
Länge107 mm
Typrohrzange
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82041100
6,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std