24B-2 AGL BLUEBOX (REN) Außenglied 7(A) Renold
24B-2 Zweifach Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:24B2S107I
Rubix:2077499
EAN:0673766007561



Produktdetails : 24B-2 AGL BLUEBOX (REN) Außenglied 7(A) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Außenglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,25 g |
|---|---|
| Kette | 24b2 |
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Rollendurchmesser | 25,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage