2463060 Visline Arbeitsweste marine/gelb/zink Gr. 2XL
2463 Visline Arbeitsweste marine-gelb-zink
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2463060
Rubix:1533938
EAN:4030913879499

Produktdetails : 2463060 Visline Arbeitsweste marine/gelb/zink Gr. 2XL
Visline, Arbeitsweste, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Gummizug im Bund, verdeckter Frontreißverschluss, Biese am Sattel, 2 Golffalten im Rücken, Größen: XS - XXXXL Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2460) schwarz/orange/zink (2461) grün/orange/schiefer (2462) marine/gelb/zink (2463)
Visline Arbeitsweste marine/gelb/zink Gr. XXL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | gelb |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle (diagonal-köper, ca. 285 g/m²); kontrast: warnorange/warngelb, 85 % polyester, 15 % baumwolle (ca. 290 g/m²) |
| Zolltarifcode | 62113310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage