Hose Planam 2431052, Größe: 52 | Farbe: Schwarz
2431 Visline Latzhose schwarz-orange-schiefer
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2431052
Rubix:1533754
EAN:4030913878386

Produktdetails : 2431052 Visline Latzhose schwarz/orange/schiefer Gr. 52
Visline, Latzhose, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118 Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2430) schwarz/orange/zink (2431) grün/orange/schiefer (2432) marine/gelb/zink (2433)
Visline Latzhose schwarz/orange/schiefer Gr. 52
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 52 |
| Sekundäre Farbe | orange |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
52