2421068 Visline Bundhose schwarz/orange/zink Gr. 68
2421 Visline Bundhose schwarz-orange-schiefer
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2421068
Rubix:1533706
EAN:4030913877181

Produktdetails : 2421068 Visline Bundhose schwarz/orange/zink Gr. 68
Visline, Bundhose, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118 Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2420) schwarz/orange/zink (2421) grün/orange/schiefer (2422) marine/gelb/zink (2423)
Visline Bundhose schwarz/orange/schiefer Gr. 68
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 68 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | orange |
| Knieschutztasche | knietasche für protektoren; zertifiziert in verbindung mit planam kniepolster (art.-nr. 9901027) nach en 14404-3:2024, typ 2, leistungsstufe 1 |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle; diagonal-köper (ca. 285 g/m²). kontrast: warnorange/warngelb, 85 % polyester, 15 % baumwolle (ca. 290 g/m²). |
| Zolltarifcode | 62034311 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
68