Jacke Planam 2412066, Größe: 66 | Farbe: Grün

2412 Visline Bundjacke grün-orange-schiefer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Planam:2412066
Rubix:1965166
EAN:4030913876207
2412066 Visline Bundjacke grün/orange/schiefer Gr. 66
Technische Zusammenfassung
Farbegrün
Größe66
Sekundäre Farbeorange

Produktdetails : 2412066 Visline Bundjacke grün/orange/schiefer Gr. 66


Visline, V1 Bundjacke, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118 Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2410) schwarz/orange/zink (2411) grün/orange/schiefer (2412) marine/gelb/zink (2413)

Technische Informationen


Attribute
Farbegrün
Größe66
Sekundäre Farbeorange
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,11 exkl. MwSt.
/ Stück
35,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

66
Wählen Sie Varianten (32)