227.S6X100T3 Hochleistungsgewindebohrer M6 3-tlg

227.S - "Hochleistungs"-Gewindebohrer mit Kobaltgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:227.S6X100T3
Rubix:3670637
EAN:3148511532812
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 227.S6X100T3 Hochleistungsgewindebohrer M6 3-tlg


Kobalt-Hochleistungsgewindebohrer M4 Satz, 2-tlg.

Produktstärken:
HSS mit Molybdän und Kobalt legiert
Die Härte des Kobalts sorgt für eine höhere Drehmoment- und Verschleissfestigkeit als bei Standard-Gewindebohrern
Vorschneider und Fertigschneider

Stärken

Die Härte von Kobalt erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Drehmoment und Verschleiß im Vergleich zu Standard-Gewindebohrern.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht51 g
Verpackungsmaße (L x B x H)92x46x15 mm
Gewicht der Verpackung51 g
Anzahl Elemente3
Gesamtlänge66 mm
Durchmesser der Bohrung1 mm
Schaftdurchmesser6 mm
Antriebsvierkant5 mm
Gewindeschneidenm6x1
Material des Körperskobaltvarianten
Gewindedurchmesser6 mm
49,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen