Referenzen
Gühring:219 3.000
Rubix:1189559
Hersteller:9002190030000
EAN:4031093048804


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 66 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Produktdetails : 219 3 HSS SPIRALBOH. LANG 3,000 DIN 340RW ZYL
HSS SPIRALBOH. LANG 3,000 DIN 340RW ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 66 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage