2162060 Canvas 320 Arbeitsweste weiß/weiß Gr. 2XL
2162 Canvas 320 Arbeitsweste weiß-weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2162060
Rubix:1966100
EAN:4030913041377

Produktdetails : 2162060 Canvas 320 Arbeitsweste weiß/weiß Gr. 2XL
Arbeitsweste, Serie Canvas 320 mit CORDURA, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA, Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten, 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Gummizug im Bund, Aufhänger im Kragen, verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss, Größen: S - XXXL Lieferbare Farben: kornbl./kornbl. (2160) khaki/schwarz (2165) grün/grün (2161) braun/schwarz (2166) weiß/weiß (2162) rot/rot (2167) grau/schwarz (2163) marine/marine (2168) schwarz/schwarz (2164)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | cordura |
| Sekundäre Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage