214.R25 Schlagstab, rueckschlagfrei 25 mm

214.R - Nicht rückprallende Düsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:214.R25
Rubix:3669623
EAN:3148511488058
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typvorschlaghammer
Querschnitt25 mm
Länge153 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 214.R25 Schlagstab, rueckschlagfrei 25 mm


Die rückschlagfreien FACOM 214.R Schlagstäbe wurden entwickelt, um Präzision, Kraft und Sicherheit bei Montage- und Demontagearbeiten zu gewährleisten. Dank ihrer „Dead-Blow“-Konstruktion, bei der der Körper mit Stahlkugeln gefüllt ist, wird ein Rückschlag beim Aufprall vollständig vermieden.

Eigenschaften:
Diese Schlagstäbe zeichnen sich durch ihren robusten Körper und die „Dead-Blow“-Technologie aus, welche eine optimale Energieübertragung ohne Energieverlust durch Rückprall ermöglicht. Die auswechselbaren Nylonaufsätze mit einer Härte von Shore D74 verlängern die Lebensdauer des Werkzeugs und schützen gleichzeitig die bearbeiteten Werkstücke vor Beschädigungen. Das Werkzeug kann sowohl von Hand als auch mit einem Hammer verwendet werden, was ihm eine hohe Vielseitigkeit verleiht.

Spezifikationen:
• Konstruktion: „Dead-Blow“-Design
• Körper: Stahl, gefüllt mit Kugeln
• Aufsätze: Auswechselbare Nylonköpfe, Härte Shore D74

Informationen zur Marke:
Seit 1918 ist FACOM in den Händen seiner Anwender zu Hause – in Werkstätten, Fabriken, Garagen, auf Baustellen, in Lastwagen und Produktionshallen – und das von Generation zu Generation.
Die Geschichte von FACOM ist eng mit den großen industriellen Fortschritten des 20. Jahrhunderts verbunden und begleitet die Entwicklung zentraler Branchen wie Automobil, Schienenverkehr, Luftfahrt, Raumfahrt, Medizintechnik, Hochtechnologie, Extremsport, Bauwesen und Denkmalpflege. Vom einfachen Schraubenschlüssel der Anfangsjahre bis zu den Tausenden von Referenzen und Innovationen, die heute angeboten werden, hat sich FACOM zur führenden Marke für Handwerkzeuge in Europa entwickelt. Getreu ihrer ursprünglichen Mission arbeitet die Marke täglich daran, Fachleute bestmöglich zu unterstützen, ihre Leistung zu steigern und die Qualität ihrer täglichen Arbeit zu verbessern.

Stärken

• Kein Rückschlag dank „Dead-Blow“-Konstruktion
• Auswechselbare Nylonaufsätze für eine längere Lebensdauer
• Optimaler Schutz der Werkstücke vor Beschädigungen
• Vielseitig einsetzbar: von Hand oder mit Hammer

Anwendungen

Diese rückschlagfreien Schlagstäbe eignen sich ideal für das Einsetzen oder Lösen kleiner Teile und Lager. Sie sind besonders nützlich in Wartungswerkstätten, industriellen Umgebungen, der Metallverarbeitung sowie in der Präzisionsmechanik.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht343 g
Verpackungsmaße (L x B x H)155x28x28 mm
Gewicht der Verpackung343 g
Typvorschlaghammer
Querschnitt25 mm
Länge153 mm
Gewicht330 g
Durchmesser25 mm
Formzylindrisch
Griffstahl
45,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage