20X200X40 TDUOH NBR 88 101 Komplettkolben Reihe TDUOH
Kolbendichtung Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:11606
Rubix:37099
Hersteller:11606

Produktdetails : 20X200X40 TDUOH NBR 88 101 Komplettkolben Reihe TDUOH
Komplettkolben TDUOH 200x20x40 90 NBR 109
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2560 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
421,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
