Referenzen
Planam:2014052
Rubix:1968402
EAN:4030913060354

Produktdetails : 2014052 Warnschutz Shorts gelb Gr. L
Warnschutz-Shorts, Norm: EN 471, Klasse 2, 2 eingesetzte Beuteltaschen, Maßstabtasche rechts, 1 Oberschenkeltasche mit Patte links, 1 Gesäßtasche mit Patte, Gummizug im Bund, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen, Reißverschluss im Hosenschlitz, Größen: S - XXXXL Lieferbare Farben: orange (2015) gelb (2014)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | diagonal-köper |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Gender | herren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage