Einwegoverall Ansell WH20B-00113-3XL, Größe: 3XL | Hauptmaterial: Laminat
2000-WH Std Cvrl Haube Hi Viz 113
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:WH20B-00113-3XL
Rubix:3259725
Hersteller:WH20B-00113-07
EAN:5013756007495
Produktdetails : 2000-WH-STD-CVRL-HOOD-HI-VIZ-113.3XL Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
DESIGN
MICROGARD® 2000 bietet sowohl Schutz als auch Komfort mit außergewöhnlichem Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln. Ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Geringe Gefahr von flüssigen Chemikalien, Schutz vor Partikeln, Schutz vor Pestiziden und Barriere gegen biologische Stoffe. Sprühdicht und extrem fusselarm für kritische Umgebungen.
GEBUNDENE NÄHTE
Überlegene Festigkeit, Flüssigkeits- und Partikelbarriere
Ausstattungsmerkmale
- 3-teilige Kapuze
- Elastische Kapuze, Handgelenke, Taille und Knöchel
- 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Sturmklappe
- Fingerschlaufen
.br>- Fingerschlaufen
- Silbernes reflektierendes Hi-Vis Band für bessere Sichtbarkeit
FARBEN
Weiß
Größen
S-5XL
Hervorragender Schutz vor gefährlichen Flüssigkeits- und Feinstaubspritzern mit gebundenen Nähten für verbesserten Gesamtschutz.
Stärken
- Bewährte Schutzbarriere gegen niedrig konzentrierte flüssige Chemikalien, flüssige und partikelförmige biologische Gefahren
- Komfortabler Tragekomfort durch feuchtigkeitsdampfdurchlässiges Gewebe ("atmungsaktiv"), um das Risiko von Hitzestress zu verringern
- Optimierte Körperanpassung, die den Tragekomfort und die Sicherheit verbessert
- Antistatisch, getestet nach EN 1149-5
- Fusselarm, um das Risiko einer Kreuzkontamination in kritischen Bereichen zu verringern
- Silikonfrei, kritisch bei Lackieranwendungen
Anwendungen
Reinraumreinigung und -vorbereitung|Karosserielackierung einschließlich Oberflächeninspektion|Produktionslinienunterstützung und -wartung|Reinigung von Anlagen und Maschinen|Wartung von Anlagen und Maschinen|Veterinärdienste
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 3xl |
|---|---|
| Hauptmaterial | laminat |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
