K0725.6160X14 2-Speichenhandrad, Griff umlegbar, mit Passbohrung, Polyamid

2-Speichenhandrad aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0725.6160X14
Rubix:929454
EAN:4059245061327
K0725.6160X14 Speichenhandrad Kunststoff Gr. Umlegb. o. Nut, D1=160, D2=14

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPolyamid
Durchmesser159 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0725.6160X14 2-Speichenhandrad, Griff umlegbar, mit Passbohrung, Polyamid


Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für Zylindergriff Stahl.Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035 cod. 13). Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für umlegbaren Zylindergriff brüniert.Bestellbeispiel: K0725.6130X12Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Speichenhandrad Kunststoff Gr. Umlegb. o. Nut, D1=160, D2=14

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung445 g
Material/VerarbeitungPolyamid
Durchmesser159 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
28,70 exkl. MwSt.
/ Stück
34,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser