GN924.3-140-B14-R-SR Umleggriff-Speichenrad silber matt KU-beschichtet
Umleggriff-Handräder, Griff arretiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 924.3-140-B14-R-SR
Rubix:645618
Hersteller:GN 924.3-140-B14-R-SR
EAN:4045525641518





Produktdetails : GN924.3-140-B14-R-SR Umleggriff-Speichenrad silber matt KU-beschichtet
Bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
