Referenzen
Elesa+Ganter:GN 735-40-B6-D
Rubix:118246
Hersteller:GN 735-40-B6-D
EAN:4045525364479




Produktdetails : GN735-40-B6-D Zustellrad Elesa
Zustellräder GN 735 werden für Verstellvorgänge mit geringem Drehmoment eingesetzt. Die Grobeinstellung kann über den drehbaren Knopf erfolgen (Fingerzufassung), die Feinzustellung am Radumfang. Dessen Oberfläche besteht aus einer Kordel aus quadratischen ,,Kontaktpunkten, die diesen Zustellhandrädern ein ansprechendes Design verleihen. Zustellräder ohne drehbaren Knopf sind unter der Norm GN 534 lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
