K0725.7200X16 2-Speichenhandrad, Griff umlegbar, Passbohrung mit Nut, PA
2-Speichenhandrad aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0725.7200X16
Rubix:929463
EAN:4059245061419



Dokumente
Produktdetails : K0725.7200X16 2-Speichenhandrad, Griff umlegbar, Passbohrung mit Nut, PA
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für Zylindergriff Stahl.Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035 cod. 13). Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für umlegbaren Zylindergriff brüniert.Bestellbeispiel: K0725.6130X12Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Speichenhandrad Kunststoff Gr. Umlegb. m. Nut, D1=200, D2=16
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 650 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Durchmesser | 200 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage