Referenzen
Teguma:6030013015
Rubix:315233
Hersteller:6030013015
EAN:4030477033016

Produktdetails : 6030013015 2 Ohr-Klemmen, 13-15mm
Teguma 2-Ohr-Klemmen. Die Stahlklemmen können mit einer Kneifzange problemlos montiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Typ | 2-ohr klemmen |
| Spannbereich, Minimum | 13 mm |
| Spannbereich, Maximum | 15 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 73269094 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
